曜日別特売

傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6

傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6 - トーアボージン

〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇取り替え式マスク併用形(面とマスク吸収缶が干渉しないシールド形状です)〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)

質量(g)225寸法H(mm)280寸法t(mm)元厚2寸法W(mm)400材質(シールド)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522718508HT-6
10,030
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする