曜日別特売

通信機用ワイヤレスヘッドセット

通信機用ワイヤレスヘッドセット - KENWOOD通信機用ワイヤレスヘッドセット - KENWOOD通信機用ワイヤレスヘッドセット - KENWOOD通信機用ワイヤレスヘッドセット - KENWOOD通信機用ワイヤレスヘッドセット - KENWOOD

左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。
約12時間の長時間使用が可能です。
長時間の業務などの使用をサポートします。
アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。
ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。
防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。

付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台トラスコ品番702-9228適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523025KHS-56BT
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする