曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - iiyama(イイヤマ)

27型ディスプレイ
IPS方式パネル採用
WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵
USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力
USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱

仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°サイズ27型ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm消費電力(W)26電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)6.1(スタンド含む)入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort最大消費電力(W)165コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色16777216色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m)入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.5USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522815XUB2797QSN-B2
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする