曜日別特売

保冷米びつ ライスクーラー 11kg

保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE保冷米びつ ライスクーラー 11kg - ROOMMATE

お米の保存に最適な15℃で庫内をキープするからお米の美味しさそのままに保管できるライスクーラーです。使い方はとても簡単。電源ONで自動で冷却を開始、外気を遮断し内部の空気を循環し鮮度をキープします。ワンプッシュで1合取り出しだから計量も簡単です。
保冷状態、保管日数、庫内量など庫内状態は一目でわかる液晶表示付き。保冷中の音は47dbと図書館と同じくらいの静音で音を気にせずご使用いただけます。

付属品本体、専用ACアダプター(コード長1.4m)、取扱説明書材質ABS寸法(mm)約幅268×高さ515×奥行510質量(kg)約9質量(g)米出しトレー:最大約900(6合)電源(V)DC12 / AC100 - 240 50-60Hz消費電力(W)約75(一日消費電力:約0.814kwh※外気温25℃時、自社調べ)温度(℃)使用可能環境:15~32、保冷:12~16(設定環境による)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522551RM-RC11S
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする