曜日別特売

dynabook G6/Z (ネビュラブラック)

dynabook G6/Z (ネビュラブラック) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/約849g

仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●電気通信事業法備考:本体●WWAN:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(標準):16GB●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125U●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリスロット(空/全):0/0●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.30GHz、Eコア:最大周波数 3.60GHz●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ネビュラブラック●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:本体●電波法:適合●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、Realtek Audio Console、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約849最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.52TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522788P1G6ZPEB
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする