仕様●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SD/miniSD/microSDメモリカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリカード対応、SDXC/microSDXCメモリカード対応、マルチメディアカード対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電波法:適合●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):約360.0(幅)×251.5(奥行)×19.9~21.9(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:アッシュシルバー●CPU詳細:Intel Core i3-1305U●ディスプレイサイズ:16.0型●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):2026/01/02●J-Moss:対応●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.50GHz、Eコア:最大周波数 3.30GHz●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、Dolby Atmos、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、他●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:本体●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●エネルギー消費効率:12区分19.8kWh(AAA)●タッチパネル:非搭載●SIM情報:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリー)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●ハードウェアセキュリティ:Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:本体消費電力(W)約9(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1850最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 107キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.78TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024内容量1台