ケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット

ケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット - AFF WARE

ケーブルクリップでデスク周りを一瞬ですっきり。
どこにでもかんたんに取り付け可能な粘着タイプ。
手のひらに収まるコンパクトサイズで目立ちません。

用途用途仕様シールタイプ材質ナイロンブラック質量(g)2寸法(cm)クリップ部:Φ1、貼付:2.5×1.9入数1セット(10個入)内容量1セット(10個)
注意
※ケーブルの固定として
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522535AFF-CCH002-10SET
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする