曜日別特売

15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラック

15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラック - EIZO

10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。

仕様●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523260FDF1683WT-ACTBK
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする