曜日別特売

DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン

DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン - BenQ(ベンキュー)

1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り

仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●本体サイズ(H):168mm●電波法:適合●立体物投影機能:なし●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●本体サイズ(D):250mm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●画面サイズ(最大):150型●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●立体物読取機器(書画カメラ):なし●環境自己主張マーク:なし●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):60型●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●本体サイズ(W):229mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●LAMP種類:LED備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523768TK705STi
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする