曜日別特売

SanDisk SSD PLUS ソリッド ステート ドライブ 1TB

SanDisk SSD PLUS ソリッド ステート ドライブ 1TB - サンディスク
仕様●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 (電波を発しないため)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523217SDSSDA-1T00-J28
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする