曜日別特売

MAPro1000 Boost Red

MAPro1000 Boost Red - Maestraudio

『MAPro1000』は、より快適に耳にフィットする筐体設計を目指して開発した、モニターイヤホン形状の新IEMシリーズ「MAPro」の第1弾製品です。筐体形状で耳に対し固定することで、耳道の負担を軽減しつつ、より快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型モニターイヤホン形状を設計開発。動いてもズレにくく、長時間の使用でも耳道への負担が少ないのが特徴。深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーに加え、MAProシリーズ用に新たに開発した独自技術のパッシブ型セラミックコートツイーター5.8mm径RSTを初搭載したハイブリッドドライバー構成採用。小型筐体ながら音に包まれるような広いサウンドステージを実現。互換性の高いMMCXコネクターを採用。ケーブルは高伝導OFC線を導体に採用した4芯構成。イヤーピースは硬度を再調整したシリコンタイプiSep02と、高遮音を目的としたフォームタイプiFep01が付属。[Dive into Music]のスローガンの元、MAPro1000は快適なフィッティングと空間表現で、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。

仕様●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他環境及び安全規格:なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523786OTA-MAPRO-1000-BR
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする