曜日別特売

VLOGCAM ZV-E10 パワーズームキット ホワイト

VLOGCAM ZV-E10 パワーズームキット ホワイト - SONY

【企業様での導入事例】・SNS配信用の動画撮影(武岡皮膚科クリニック様)・フィットネスレッスン配信(JR東日本スポーツ株式会社様) 【選ばれているポイント】コンパクトさ、簡単操作、手ブレ補正機能 【APS-Cセンサーならではの優れた描写力】一般的なスマートフォン用センサーの約10倍の大きさのAPS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSセンサーを搭載。解像感や質感描写、ぼけ表現に優れ、低ノイズで高品質な描写性能を実現。 【交換レンズの数だけVlogの楽しさが広がる】Eマウントを採用。交換レンズは広角や望遠レンズ、明るい単焦点レンズなど、多様で充実のラインアップ。レンズを交換することで、自分の好きな表現を追求したり、映像表現に広がりを生むことができます。 【大切な思い出をシネマティックな映像作品に】一眼カメラならではの大型センサーとレンズ交換で、一度きりの特別な光景をまるで映画のワンシーンのような非日常的な映像で残すことができます。 【主役を引き立てる描写力とぼけ表現】APS-Cセンサーならではの優れた描写力と豊かなぼけ表現で、主役が際立ち、没入感のある動画撮影が可能です。レンズ交換でさらに表現が広がります。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523619ZV-E10K/W
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする