LEDライト付きミニフラッシュ mini A

LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)LEDライト付きミニフラッシュ mini A - Phottix(フォティックス)

mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。
シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。
フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。
≪主な特長≫
・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1
・フラッシュヘッドは0°~90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応
・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード
・CRI 95+の高品質LED
・約480回のフル発光が可能
・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K
・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)
・わずか50gの超軽量設計
・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)

仕様●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時)セット内容mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)(約)42×75×22質量(g)(約)50バッテリー3.7V 300mAh色温度(K)LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500明るさLED最大:200 lux @0.3m 6200KLED使用数(個)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523041-
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする