曜日別特売

DJI Neo 2 (Drone Only)

DJI Neo 2 (Drone Only) - DJI

DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。
よりクリエイティブな飛行を実現します。
初めての方でもすぐに使いこなせます。
あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。

仕様
●ホバリング精度範囲:垂直方向:
±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)
±0.5 m(衛星ポジショニング使用時)
水平方向:
±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時)
±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m
具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)
DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)
3 m/s(ノーマルモード)
3 m/s(スポーツモード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km
海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード)
12 m/s(スポーツモード)
12 m/s(マニュアル モード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分)
各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。
海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。
DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou
寸法(mm)
147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)
167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)
上昇速度(m/s)
0.5 (シネモード)
3 (ノーマルモード)
5 (スポーツモード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。
用途ドローン、1つのインテリジェント フライトバッテリー、プロペラガードが含まれています。軽量でポータブルなので、誕生日パーティーや週末のピクニック、その他の特別な瞬間を瞬時に捉えることができます。動作温度範囲(℃)-10~40風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)内容量1台
注意
※1. 手のひらで離着陸させる場合は、次のガイドラインに従ってください。可能な限り、無風の環境で操作してください。手のひらを水平に伸ばして動かさず、プロペラに指が触れないようにして怪我を防いでください。飛行中のドローンをつかもうとしないでください。
※2. ジェスチャー操作はスポットライトモードまたはフォローモードでのみ使用可能で、送信機やモーションコントローラー使用時には対応していません。本機能を使用する際は、ドローンと操縦者の間の距離を約2~5メートルに保ってください。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
※3. この機能は、表面が識別可能なテクスチャで、5ルクスを超える照明条件の場合のみ有効です。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
※4. 「様々な飛行シーンに対応」とは、DJI Neo 2が屋内外で飛行できる能力を指し、特に水上や雪上での飛行において、DJI Neoと比較して大幅に性能が向上しています。ドローンを操作する前に、必ず現地の法律・規制、認証要件、飛行許可を遵守し、必要な許可をすべて理解し取得していることを確認してください。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
※5. 縦向き撮影モードでの最大解像度は2.7Kです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523095D251113030
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする