曜日別特売

DJI Neo 2 2WAY充電ハブ

DJI Neo 2 2WAY充電ハブ - DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブ - DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブ - DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブ - DJI

バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。
少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。


*同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。
充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。

用途
互換性:DJI Neo 2
わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。
入力
5 V、最大5 A
9 V、最大5 A
12 V、最大5 A
15 V、最大4.33 A
20 V、最大3.25 A
出力(充電)5 V、2 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能内容量1個
注意
※充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。
※定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。
※定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。
※定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。
※充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665231567224131804
オープン
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする