DJI
DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー
バッテリーで19分の飛行が可能であり、ドローンは少なくとも20回、手のひらから離着陸を連続して行うことができます。
用途
互換性:DJI Neo 2
仕様
最大充電電圧:8.6 V
質量(g)
約46
温度(℃)
充電:5~40
公称電圧(V)
7.16
バッテリー
Li-ion
バッテリー容量(mAh)
1606
消費電力量(Wh)
11.5
内容量
1個
注意
※充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。
※実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって延びる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66523138
7224131798
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください