AT-TQ7613は、最新規格であるIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
仕様●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):47mm●無線同時接続可能ノード数:500●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(D):265mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE80211ac,IEEE80211ax,IEEE80211be●本体サイズ(W):265mm付属品天井・壁設置用ブラケット(1式)本体質量(g)1700最大消費電力(W)42通信速度100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台