曜日別特売

FLASHSTOR 6 Gen2 6ベイ

FLASHSTOR 6 Gen2 6ベイ - ASUSTOR

Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。

仕様●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:ミニ卓上式●最大ストレージ容量:24000GB●電気用品安全法(本体):適合搭載OSLinux内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523427FS6806X
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする