曜日別特売

LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 3Uラック 16ベイ

LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 3Uラック 16ベイ - ASUSTOR

Lockerstor 16R Pro Gen2 は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。

仕様●筐体タイプ:ラックマウント●最大ストレージ容量:480000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●RAID対応:ソフトウェア搭載OSLinux内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523418AS7216RDX
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする