曜日別特売

LOCKERSTOR 4 Gen3 4ベイ

LOCKERSTOR 4 Gen3 4ベイ - ASUSTOR

Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。

仕様●RAID対応:ソフトウェア●筐体タイプ:タワー●最大ストレージ容量:88000GB●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認搭載OSLinux内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523366AS6804T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする