L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB

L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB - ウェルコムデザイン

L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適

仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code付属品インターフェイスケーブル本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523235WAP-L-46XS-V-WHT-USB
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする