ICOM(アイコム)
携帯型デジタルトランシーバー(2W) クレードル付属
簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます Bluetooth対応 充電用クレードル付属
仕様
●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66524118
IC-DPR4PLUS
¥
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください