曜日別特売

携帯型デジタルトランシーバー(5W) Bluetooth

携帯型デジタルトランシーバー(5W) Bluetooth - ICOM(アイコム)

簡単な手続きで使える5Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます Bluetooth対応

仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合適合電気用品安全法(付属品等)、電波法種類デジタル簡易無線登録局対応RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523987IC-DPR7SBTPLUS
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする