曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー - BenQ(ベンキュー)

24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度
リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)
プリセットされた3種のFPSモード搭載
XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能
VESA Standard Adaptive-Sync対応
HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力
付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)
ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
OSDメニューがより簡単に操作可能
小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hzサイズ24.1型ピッチ0.279消費電力(W)65未満電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5未満USBMini USB(S.Switch用) x 1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524075XL2540X+
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする