輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/ 応答速度:GtG5ms / 最大消費電力:180W /
27インチ/4K UHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス
優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(Display P3/DCI-P3 95%のカバー)を実現
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
AIコントラスト調整機能
用途に合わせた9種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、M-book、ゲーム、ユーザー)を搭載
5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)
HDMI 2.0 x 3、 USB Type-C x 1の4系統入力
USBハブ機能搭載でアクセサリー接続にも柔軟に対応
便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
リフレッシュレート60Hz
目に優しい4つのアイケア機能。1.ブルーライト軽減プラス。2.輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) 3.フリッカーフリー技術。4.カラーユニバーサル
仕様●本体サイズ(H×W×D):427.4~536.9 x 614.2 x 211.2●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●HDR方式:HDR400●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●高さ調整:あり:110mm●リフレッシュレート:60Hz●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:20度/ 20度●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●環境自己主張マーク:なし●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●Display HDR:DisplayHDR 400サイズ27型ピッチ0.155消費電力(W)25電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.7最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)入力端子HDMI 2.0 x 3 、USB Type-C(65W給電) x 1スピーカーあり:5Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5以下USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3、USB Type-C (Downstream) x 1内容量1台