曜日別特売

Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット

Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット - シュナイダーエレクトリック

APC Smart-UPS Modular Ultra用サービスバイパスユニット、ハードワイヤー入出力

仕様●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外製品の為●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523969SRYLSBP20KP
1,308,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする