dynaDesk DT200/Y

dynaDesk DT200/Y - Dynabook

1000BASE/Wi-Fi 6

消費電力(W)約16(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))電源AC100V、50/60Hz本体質量(g)約5200最大消費電力(W)300解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色スピーカーモノラルスピーカーチップセットインテル H670チップセットキーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)2.1TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オフィスソフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524048A613KYBCP55AMicrosoft Office Home & Business 2024
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66524145A613KYBAL55AMicrosoft Office Home & Business 2024
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66524161A613KYBAP55AMicrosoft Office Home & Business 2024
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66524179A613KYBAL51Aなし
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする