コンパクトながら高速印刷かつ低ランニングコストなハイパフォーマンスモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比43%削減、メンテナンススペース従来比49%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2130枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能
仕様●両面印刷:あり●VCCI:対応●制御コード:PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリスロット(空/全):なし●印字速度(モノクロ):45PPM●国際エネルギースター:登録●印字色:モノクロ●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大280枚 64g/m2(連量55kg)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大印字サイズ:A3●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B833DN/●パラレル:なし●メモリ(最大):512MB●エコマーク:登録●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●シリアル:なし●文字種・文字フォント:PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●本体サイズ(H×W×D):286×478×392mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(標準):512MB●電波法備考:無線通信機能なしのため電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3%本体質量(kg)約24(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5以下 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n内容量1台