曜日別特売

イメージドラム/マゼンタ (C651dnw)

イメージドラム/マゼンタ (C651dnw) - 沖データ(OKI)

印刷可能枚数:約50000枚/*4/*5/*6

仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524529DR-C4FM
20,180
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする