曜日別特売

拡張有線LANモジュール(C651/B822/B833/B843)

拡張有線LANモジュール(C651/B822/B833/B843) - 沖データ(OKI)

100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応

仕様●本体サイズ(W):70mm●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(D):93mm●本体サイズ(H):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為備考無線LANと同時に使用することはできません。有線(LAN1)と拡張有線(LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。本体質量(g)63対応機種C651dnw、B822dn、B833dn、B843dn、B843dntインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524651EL-B1
16,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする