沖データ(OKI)
トナーカートリッジ/イエロー (C651dnw)
印刷可能枚数:約6000枚/*1/*2
仕様
●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66524581
TC-C4FY1
¥
17,460
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください