曜日別特売

トナーカートリッジ(大) (B433dn/B513dn)

トナーカートリッジ(大) (B433dn/B513dn) - 沖データ(OKI)

印刷可能枚数:約12000枚

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為適合機種B433dn/B513dn種別純正品適合機種メーカー沖データRoHS指令(10物質対応)対応印刷枚数約12000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524425TC-M4A2
30,430
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする