曜日別特売

トナーカートリッジ/ブラック (C651dnw)

トナーカートリッジ/ブラック (C651dnw) - 沖データ(OKI)

印刷可能枚数:約7000枚/*1/*2/*3

仕様●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為種別純正品ブラック適合機種メーカー沖電気対応機種C651dnw印字可能枚数約7000枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524556TC-C4FK1
18,850
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする