曜日別特売

ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE

ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE - 3M(スリーエム)

任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。ポリプロピレンなどの難接着材料もプライマーレスで接着可能です。

用途ポリプロピレンなどの難接着材料や粉体塗装された塗装面に適し、油面接着性を特徴とします。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.2長さ(m)109テープ幅(mm)1371基材ポリエステル粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665254219495LE 1371X109
オープン
739,800
813,780(税込)
107日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする