3M(スリーエム)
業務用超強力両面テープ VHB 5925P
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途
ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。
色
ブラック
長さ(m)
33
テープ幅(mm)
1160
基材
アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)
0.64
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66525439
5925P 1160X33
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
103日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください