ダイヘン
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
電源不要です。
マグネット付で姿勢切断可能です。
スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。
仕様
直線自動切断ツール/ラインオート
適合機種
D-12000(G)、D-8000
質量(kg)
3.7
電源
AC100V(50/60Hz)
ラック寸法(mm)
【レールラック】725
切断速度(m/分)
0.2~2.5 / 0.3~1.2
切断長(mm)
620
内容量
1台
関連資料:
(2.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66549851
CRC-305
¥
185,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください