ダイヘン
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
電源不要です。
マグネット付で姿勢切断可能です。
切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
仕様
直線自動切断ツール/ラインガイド
適合機種
D-12000(G)、D-8000
質量(kg)
3.1
開先角度(°)
0~45
ラック寸法(mm)
【レールラック】725
速度(m/min)
【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)
切断速度(m/分)
0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)
切断長(mm)
620
内容量
1台
関連資料:
(2.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66549817
CRC-302
¥
149,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください