曜日別特売

スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1

スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1 - トーキン

スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。
スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。
推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」
外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。

質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.2~0.4空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手空気流量(NL/min)27~46内容量1台
注意
※本機をお使いになる場合、専用スパッタ防止液「ノズルコート」が必要となります。(初回1本付属)
※レギュレーター・ボトルホルダーはオプションとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551497046260
140,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする