曜日別特売

ワイヤカッター TKC-B1

ワイヤカッター TKC-B1 - トーキン

ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。
てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。
切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。
TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。

質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下内容量1台
注意
※切断回数は一定条件下においての実験時のデータです。お使いの場所のご使用条件により切断回数は変化するため、保証を意味するものではありません。
※電磁弁はオプションとなります。
※切断したワイヤを受けるためのごみ箱は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551479046256
128,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする