トーキン
ノズルクリーナー TKN-A1
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。
ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)
1.5
空気消費量(L/min)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×110×190
空気圧力(MPa)
0.2~0.5
空気接続口
Φ6 / ワンタッチ継手
ヘッド寸法(mm)
14
内容量
1台
注意
※ノズルクリーナーカバー(スパッタ受け)はオプションとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66551436
046200
¥
73,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください