曜日別特売

ノズルクリーニングステーション TKS-RC

ノズルクリーニングステーション TKS-RC - トーキン

電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。
外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。
ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。
内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。
高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。
特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。
メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。

質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6655135702754AΦ16
399,000
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6655136602859AΦ19
399,000
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6655137502861AΦ13
399,000
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6655139102863AΦ12
399,000
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする