1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ソフト:HP Support Assistant等●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●PCグリーンラベル:対応中●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(標準):16GB●WWAN:なし●エネルギー消費効率:測定中●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●ディスプレイサイズ:14型●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●WiMAX:なし●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電波法:適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし内容量1台