曜日別特売

かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)

かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) - Panasonic(パナソニック)

1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524477DC-3V5-MC
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする