曜日別特売

かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)

かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) - Panasonic(パナソニック)

1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)

仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524450DC-2V5-MC
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする