曜日別特売

吸入バルブ

吸入バルブ - 阪口製作所吸入バルブ - 阪口製作所吸入バルブ - 阪口製作所吸入バルブ - 阪口製作所吸入バルブ - 阪口製作所吸入バルブ - 阪口製作所
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551619S-8-OX【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット酸素
6,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
66551628S-8-CO2【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット炭酸ガス
6,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
66551637S-8-He【入口ねじ】W21-14(左)袋ナットヘリウム
6,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
66551646N-15-He【入口ねじ】W21-14(左)袋ナットヘリウム
6,900
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
75669250S-8-N2【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット窒素
6,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
75669259S-8-Ar【入口ねじ】W22-14(右)袋ナットアルゴン
6,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする