曜日別特売

大判プリンター imagePROGRAF TM-255

大判プリンター imagePROGRAF TM-255 - Canon

コンパクトでありながら高画質、高速印刷。CADにもポスター印刷にも使える多目的プリンター/HDD付き

仕様●本体サイズ(D):748mm●最大用紙幅:610mm●用紙種類:手差し(カット紙)、ロール紙●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(備考):ACコード●ページ記述言語:G Raster、HP-GL/2、HP RTL、PDF(TM-255のみ)、JPEG、CALS G4●本体サイズ(H):439mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●解像度(モノクロ):2400dpi×1200dpi●最大用紙厚:0.8mm●本体サイズ(W):978mm●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ポストスクリプト:対応●用紙形態(ロール紙):ロール紙最大外径:150mm●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法/GPN、エコマーク●その他用紙サイズ:ロール紙:幅203mm(8inch)~610mm(24inch)●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●最大印字幅:604mm●最大用紙サイズ(カット紙):手差し(カット紙):ISO:A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、B4、B3、B2電源AC 100V(50/60Hz)適合規格国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法/GPN、エコマーク本体質量(kg)約41.5インターフェースUSB:Hi-Speed USB 有線LAN:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 無線LAN:IEEE802.11n/g/bスタンドオプション印字速度普通紙ロール紙出力サイズ:A1 早い約25秒、標準約44秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665252656238C001
305,800
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする