証書ファイル 高級布張風 A パッド有

証書ファイル 高級布張風 A パッド有 - アーテック[学校教材・教育玩具]証書ファイル 高級布張風 A パッド有 - アーテック[学校教材・教育玩具]証書ファイル 高級布張風 A パッド有 - アーテック[学校教材・教育玩具]証書ファイル 高級布張風 A パッド有 - アーテック[学校教材・教育玩具]

格調高い高級布張風の証書ファイル!
品質にこだわった、格調高い高級布張風の証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。曲がりや衝撃に強いパッド有りタイプ。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:420×297~430×299mm、297×210~299×215mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。

セット内容本体のみ材質紙、PU寸法(mm)225×315×8内容量1冊
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。商品は無地になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525685118846えんじ
790
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
66525676118845
790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする