曜日別特売

VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)

VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) - NEC Corporation
仕様●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●メモリタイプ:LPDDR5X●PCグリーンラベル:適合(★★★)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7-256V●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●対応SIMサイズ:なし●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●J-Moss:対応消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525229PC-V1W48YWHCZGR
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする