VY(CU5/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)

VY(CU5/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ) - NEC Corporation
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●タッチパネル:搭載●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:LPDDR5X●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電波法:適合●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●電気通信事業法:適合消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525211PC-V1U45YWHCZGR
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする