曜日別特売

VB(C5/16/512/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA)

VB(C5/16/512/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) - NEC Corporation
仕様●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●インストールOS詳細:Win11Pro●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ライセンスOS:Win11Pro64●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core 5-220U●メインメモリ(最大):16GB●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合消費電力(W)約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525168PC-V1M50BU7CBNR
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする